Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2LE03
Cod. Produttore
GV2LE03
Cod. EAN
3389110516869

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Corrente nominale: 0,4 A
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Potere di interruzione: 100 kA Icu
  • Categoria utilizzo: AC-3 conforme IEC 60947-4-1
  • Tipo controllo: Leva
  • Dimensioni (LxAxP): 45x89x78,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 0,4 A/690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 0,06-0,09 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 13 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 100kA. Collegamento mediante morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD03 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

78,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,09 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,06 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5 ... 5 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnetico - leva - 0,4A viti serrafilo