Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
AWDG42C32
Cod. Produttore
DG42C32
Cod. EAN
5413656951933

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Potenza di interruzione: 4,5kA
  • Numero poli: 2P
  • Lunghezza moduli: 2M
  • Serie: DG+
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Durata: Robusta e affidabile
L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace e affidabile nei circuiti elettrici. Con una capacità di corrente di 32A e una potenza di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e veloce. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, l'INT.AUT.AEG DG+ rappresenta una soluzione versatile per la gestione della sicurezza elettrica. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e facilità d'uso, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace e affidabile nei circuiti elettrici. Con una capacità di corrente di 32A e una potenza di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e veloce. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, l'INT.AUT.AEG DG+ rappresenta una soluzione versatile per la gestione della sicurezza elettrica. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e facilità d'uso, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

Produttore

INT.AUT.AEG DG+ 2P 32A 4,5KA 2M 6