Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDG41NC06
Cod. Produttore
DG41NC06
Cod. EAN
5413656951810

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Capacità di interruzione: 4,5kA
  • Numero poli: 1P+N
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Facile
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Serie: AEG DG+
L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico monofase di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Con una corrente nominale di 6A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo offre una robusta soluzione per la gestione dell'energia elettrica. La sua configurazione a 1 polo più neutro lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un'installazione semplice e sicura. La costruzione è realizzata con materiali resistenti, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo interruttore è progettato per un montaggio facile, con un design che facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua efficienza e sicurezza, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un interruttore automatico. Descrizione del produttore: L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico monofase di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Con una corrente nominale di 6A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo offre una robusta soluzione per la gestione dell'energia elettrica. La sua configurazione a 1 polo più neutro lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un'installazione semplice e sicura. La costruzione è realizzata con materiali resistenti, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo interruttore è progettato per un montaggio facile, con un design che facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua efficienza e sicurezza, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un interruttore automatico.

Produttore

INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 6A 4,5KA 2M 6

€ 11,48 x 1 pz.
(pz.)