Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDG41NC25
Cod. Produttore
DG41NC25
Cod. EAN
5413656951858

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Capacità di interruzione: 4,5kA
  • Poli: 1P+N
  • Modulo: 2M
  • Montaggio: Standard quadro
  • Serie: DG+
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Design: Compatto e robusto
L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico monofase e neutro, progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per installazioni in spazi ristretti. Grazie alla sua configurazione di montaggio a 2 moduli, si integra facilmente in quadri elettrici standard. La tecnologia di interruzione avanzata offre una risposta rapida in caso di anomalie, assicurando la sicurezza dell'impianto elettrico. Questo interruttore è un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico monofase e neutro, progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per installazioni in spazi ristretti. Grazie alla sua configurazione di montaggio a 2 moduli, si integra facilmente in quadri elettrici standard. La tecnologia di interruzione avanzata offre una risposta rapida in caso di anomalie, assicurando la sicurezza dell'impianto elettrico. Questo interruttore è un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Produttore

INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 25A 4,5KA 2M 6