Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDG41NC20
Cod. Produttore
DG41NC20
Cod. EAN
5413656951841

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Poli: 1P+N
  • Modulo: 2M
  • Grado di protezione: IP non specificato
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: DG+
L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico monofase con neutro progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 20A e una capacità di interruzione di 4,5 kA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto ne facilitano l'installazione in spazi ristretti, mentre il grado di protezione assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'INT.AUT.AEG DG+ offre un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Questo interruttore è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: L'INT.AUT.AEG DG+ è un interruttore automatico monofase con neutro progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 20A e una capacità di interruzione di 4,5 kA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto ne facilitano l'installazione in spazi ristretti, mentre il grado di protezione assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'INT.AUT.AEG DG+ offre un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Questo interruttore è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche.

Produttore

INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 20A 4,5KA 2M 6

€ 11,25 x 1 pz.
(pz.)