Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDCC41NC32
Cod. Produttore
DCC41NC32
Cod. EAN
5413656951803

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Capacità di interruzione: 4,5kA
  • Configurazione: 1+N
  • Numero moduli: 1M
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: DCC+
  • Applicazioni: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
L'INT.AUT.AEG DCC+ è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una corrente nominale di 32A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione monofase e neutra lo rende versatile per diverse applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Grazie alla sua funzionalità avanzata, l'INT.AUT.AEG DCC+ rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in un unico prodotto. Descrizione del produttore: L'INT.AUT.AEG DCC+ è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una corrente nominale di 32A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione monofase e neutra lo rende versatile per diverse applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Grazie alla sua funzionalità avanzata, l'INT.AUT.AEG DCC+ rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in un unico prodotto.

Produttore

INT.AUT.AEG DCC+ 1+N 32A 4,5KA 1M 6