Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDCC41NC25
Cod. Produttore
DCC41NC25
Cod. EAN
5413656951797

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Capacità di interruzione: 4,5kA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 1+N
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Serie: DCC+
  • Installazione: Compatta
  • Applicazioni: Protezione circuiti
L'INT.AUT.AEG DCC+ 25A è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua affidabilità e le elevate specifiche tecniche lo rendono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'INT.AUT.AEG DCC+ 25A è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua affidabilità e le elevate specifiche tecniche lo rendono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.

Produttore

INT.AUT.AEG DCC+ 1+N 25A 4,5KA 1M 6

€ 11,25 x 1 pz.
(pz.)