Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDCC41NC20
Cod. Produttore
DCC41NC20
Cod. EAN
5413656951780

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Capacità interruzione: 4,5kA
  • Numero moduli: 1+N
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Tipo interruttore: Automatico
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Serie: DCC+
L'AWDCC41NC20 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 20A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a 1 modulo facilita il montaggio in spazi ridotti, rendendolo perfetto per quadri elettrici compatti. Realizzato con materiali durevoli, l'AWDCC41NC20 assicura una lunga vita operativa, mentre il design intuitivo consente un'installazione semplice e veloce. Questo interruttore è compatibile con diverse applicazioni, offrendo una protezione efficace per impianti residenziali e commerciali. La sua affidabilità e il suo rendimento lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: L'AWDCC41NC20 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 20A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a 1 modulo facilita il montaggio in spazi ridotti, rendendolo perfetto per quadri elettrici compatti. Realizzato con materiali durevoli, l'AWDCC41NC20 assicura una lunga vita operativa, mentre il design intuitivo consente un'installazione semplice e veloce. Questo interruttore è compatibile con diverse applicazioni, offrendo una protezione efficace per impianti residenziali e commerciali. La sua affidabilità e il suo rendimento lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Produttore

INT.AUT.AEG DCC+ 1+N 20A 4,5KA 1M 6