› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili

INT ASTRO ANN. CREP WRLESS 1 SC 10A

Cod. Rexel HLEGN100
Cod. Produttore EGN100
Cod. EAN 3250617579902

Informazioni principali

Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore astronomico EGN100 con programmazione Bluetooth tramite app HagerMood. Ideale per gestire luci esterne, insegne e impianti di irrigazione. Funzioni astro, annuale e crepuscolare (con sonda EN003/EEN003W). Compatibile con LED, 1 contatto da 10 A, memoria cloud, riserva di carica 10 anni. Integrazione con dispositivi radio quicklink Hager.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,8 mm

altezza

90 mm

profondità

62,5 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

100

programma astronomico

numero di canali

1

Segnale d'uscita

Altro

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

1

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

riserva di marcia in anni

10

riserva di marcia in ore

87600

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min 60 s

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

10 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,25 s

ingresso del tasto esterno

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

programmazione esterna tramite

Bluetooth

tensione di alimentazione

230 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

INT ASTRO ANN. CREP WRLESS 1 SC 10A