Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDLS7S3D
Cod. Produttore
NSYAEDLS7S3D
Cod. EAN
3606480168833

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto quadrato 7mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Compatibilità: PanelSeT S3D
  • Composizione: 1 inserto + 1 chiave
  • Peso netto: 0,029 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto quadrato 7mm

Tipologia

Quadrato

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Inserto quadrato 7mm utensile precisione lavorazioni meccaniche