Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTEX8
Cod. Produttore
NSYTEX8
Cod. EAN
3606480192777

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Thread: M8
  • Lunghezza: 11 mm
  • Quantità confezione: Set da 8
  • Compatibilità: PanelSeT PLD PLA
  • Serie: PanelSeT PLM
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto in ottone M8

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del gambo

51,3 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica

8

Serie

PanelSeT PLM