Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTEX6
Cod. Produttore
NSYTEX6
Cod. EAN
3606480192760

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Inserto
  • Thread: M6
  • Compatibilità: PanelSeT PLM, PLD
  • Confezione: Set da 20 pezzi
  • Altezza confezione: 0,8 cm
  • Larghezza confezione: 7,5 cm
  • Peso imballo: 10 g
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto in ottone M6

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del gambo

49,5 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica

6

Serie

PanelSeT PLM