Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDLB3S3D
Cod. Produttore
NSYAEDLB3S3D
Cod. EAN
3606480168932

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto doppia barra 3mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Compatibilità: PanelSeT S3D
  • Composizione: 1 inserto + 1 chiave
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Tipo chiusura: Doppia sbarra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto doppia barra 3mm

Tipologia

Doppia aletta

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Inserto doppia barra 3mm per fissaggi precisi applicazioni meccaniche e industriali