Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304792
Cod. Produttore
304792
Cod. EAN
8018367641400

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a incasso a parete 4000K 7W statica Ottica asimmetrica media

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Anello in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida. / I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz