› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

INIBIT 973 COMANDO R.MODE

Cod. Rexel BE2730
Cod. Produttore 2730
Cod. EAN 8002219118639

Informazioni principali

  • Serie: BE2730
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione esterna: elevata
  • Materiali: resistenti
  • Design: ergonomico
  • Compatibilità: montaggio vario
  • Uso: condizioni impegnative

Descrizione del prodotto

Il BE2730 è un comando di alta qualità progettato per l'azionamento e il controllo in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo garantisce un'affidabilità eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per offrire un'eccellente protezione contro fattori esterni, rendendolo ideale per molteplici applicazioni. Il design ergonomico del pulsante assicura una facilità d'uso, mentre la sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende estremamente versatile. Grazie alla sua capacità di funzionamento in condizioni di lavoro impegnative, il BE2730 è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano prestazioni elevate e sicurezza nelle loro operazioni quotidiane. Questo dispositivo rappresenta un investimento sicuro per chi desidera ottimizzare i propri impianti elettrici con componenti di alta qualità. Descrizione del produttore: Il BE2730 è un comando di alta qualità progettato per l'azionamento e il controllo in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo garantisce un'affidabilità eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per offrire un'eccellente protezione contro fattori esterni, rendendolo ideale per molteplici applicazioni. Il design ergonomico del pulsante assicura una facilità d'uso, mentre la sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende estremamente versatile. Grazie alla sua capacità di funzionamento in condizioni di lavoro impegnative, il BE2730 è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano prestazioni elevate e sicurezza nelle loro operazioni quotidiane. Questo dispositivo rappresenta un investimento sicuro per chi desidera ottimizzare i propri impianti elettrici con componenti di alta qualità.
INIBIT 973 COMANDO R.MODE