› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Induttanza trifase rete 480V AC uk 4% linea industriale

Cod. Rexel KM269504
Cod. Produttore 269504
Cod. EAN 4015082695040

Informazioni principali

  • Descrizione: DX-LN3-025 INDUTTANZA
  • Tensione nominale: 480 V AC
  • Tipo: Trifase
  • Impedenza: uk = 4%
  • Applicazione: Rete elettrica
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Induttanza trifase linea DX-LN3-025 progettata per applicazioni di rete elettrica a tre poli. Questo componente è ideale per la gestione e il filtraggio delle correnti in sistemi trifase, offrendo stabilità e riduzione delle interferenze. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nel tempo, risultando perfetto per l’uso in impianti elettrici industriali e civili. La sua configurazione a tre poli lo rende adatto per l’integrazione in sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Induttanza di rete, tensione nominale d'impiego 480 V AC, trifase, uk =4%

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come bobina di rete

induttività nominale

1,18 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

550 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

25 A

numero di poli lato primario

3

tensione di corto circuito relativa Uk

4 %

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

25 ... 25 A

Induttanza trifase rete 480V AC uk 4% linea industriale