› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Induttanza monofase rete 230V AC 4% protezione motore

Cod. Rexel KM269490
Cod. Produttore 269490
Cod. EAN 4015082694906

Informazioni principali

  • Descrizione: DX-LN1-006 INDUTTANZA
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Fase: Monofase
  • Uk: 4%
  • Tipo: Induttanza di rete
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Induttanza monofase lineare progettata per applicazioni di rete elettrica, caratterizzata da un singolo polo lato primario. Questo componente è ideale per la gestione delle interferenze e la stabilizzazione del segnale in circuiti elettrici, garantendo prestazioni affidabili e costanti. Realizzata con materiali di alta qualità, l'induttanza assicura un'efficace funzione di filtraggio e protezione nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Induttanza di rete, tensione nominale d'impiego 230 V AC, monofase, uk =4%

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come bobina di rete

induttività nominale

5,05 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

260 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

5,8 A

numero di poli lato primario

1

tensione di corto circuito relativa Uk

4 %

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

5,8 ... 5,8 A

Induttanza monofase rete 230V AC 4% protezione motore