Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ1L007UM50
Cod. Produttore
VZ1L007UM50
Cod. EAN
3389110890839

Informazioni di prodotto

Induttanza di linea per variatori di velocità - 5 mH - 7 A - Monofase - 20 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttanza di linea per variatori di velocità - 5 mH - 7 A - Monofase - 20 W

grado di protezione (IP)

IP00

adatto come bobina di rete

induttività nominale

5 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

numero di poli lato primario

1

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

7 ... 7 A

Serie

Altivar 31

Produttore

Induttanza di linea per variatori di velocità - 5 mH - 7 A - Monofase - 20 W