› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

INDUTTANZA

Cod. Rexel TEVZ1L530U045T
Cod. Produttore VZ1L530U045T
Cod. EAN 3389110890778

Informazioni principali

  • Valore induttanza: 0,045 mH
  • Corrente nominale: 530 A
  • Grado di protezione: IP00
  • Peso netto: 37 kg
  • Compatibilità gamma: Galaxy VS
  • Compatibilità prodotto: ATS48C41, ATS48C48
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altistart 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TEVZ1L530U045T è un'INDUTTANZA di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è adatto come bobina di rete, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e stabilità. Con una classificazione merceologica di 020706, il TEVZ1L530U045T offre una configurazione a 3 poli sul lato primario, assicurando un'efficienza ottimale. Scegliere questo componente significa optare per tecnologia avanzata e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP00

adatto come bobina di rete

induttività nominale

0,045 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

530 ... 530 A

Serie

Altistart 48

INDUTTANZA