› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

INDUTTANZA

Cod. Rexel TEVZ1L325U075T
Cod. Produttore VZ1L325U075T
Cod. EAN 3389110890761

Informazioni principali

  • Induttanza: 0,075 mH
  • Corrente nominale: 325 A
  • Grado protezione: IP00
  • Peso netto: 28,9 kg
  • Compatibilità gamma: Galaxy VS
  • Compatibilità prodotto: ATS48D32
  • Confezione 1 dimensioni: 32x30,5x37 cm
  • Serie: Altistart 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'INDUTTANZA TEVZ1L325U075T, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo modello è ideale come bobina di rete, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con una classificazione merceologica di 020706, è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento ottimale, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP00

adatto come bobina di rete

induttività nominale

0,075 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

325 ... 325 A

Serie

Altistart 48

INDUTTANZA