› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

INDUTTANZA

Cod. Rexel TEVZ1L250U100T
Cod. Produttore VZ1L250U100T
Cod. EAN 3389110890754

Informazioni principali

  • Induttanza: 0,1 mH
  • Corrente nominale: 250 A
  • Grado di protezione: IP00
  • Compatibilità gamma: Galaxy VS
  • Compatibilità prodotto: Da ATS48C17 a ATS48C25
  • Peso netto: 24,3 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altistart 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TEVZ1L250U100T è un'eccezionale induttanza progettata per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo induttore è ideale per l'uso come bobina di rete, garantendo prestazioni affidabili e stabili. Con una classificazione merceologica di 020706, il TEVZ1L250U100T offre una configurazione a tre poli sul lato primario, rendendolo una scelta versatile per le esigenze elettriche moderne. Scopri la potenza e l'affidabilità di questo componente essenziale.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP00

adatto come bobina di rete

induttività nominale

0,1 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

250 ... 250 A

Serie

Altistart 48

INDUTTANZA