› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

INDUTTANZA

Cod. Rexel TEVZ1L150U170T
Cod. Produttore VZ1L150U170T
Cod. EAN 3389110890730

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 150 A
  • Valore induttanza: 0,17 mH
  • Grado di protezione: IP00
  • Peso netto: 14,9 kg
  • Compatibilità gamma: Galaxy VS
  • Compatibilità prodotto: Da ATS48D75 a ATS48C14
  • Serie: Altistart 48
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa induttanza di linea è un'opzione della gamma Altistart 48 con soft start/soft stop. La sua corrente nominale è pari a 150 A. Fornisce una migliore protezione dalle sovratensioni sulla rete di alimentazione e contribuisce a ridurre la distorsione armonica della corrente prodotta dall'avviatore. Il suo indice di protezione è IP00. Ha un valore di induttanza di 0,17 mH. Pesa 14.9 kg. L'uso è consigliato in particolare quando si installano più starter elettronici sulla stessa alimentazione. La gamma Altistart 48 offre funzioni di avviamento graduale e decelerazione, funzioni di protezione di macchine e motori e funzioni per la comunicazione con i sistemi di controllo.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP00

adatto come bobina di rete

induttività nominale

0,17 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

150 ... 150 A

Serie

Altistart 48

INDUTTANZA