› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

INDUTTANZA

Cod. Rexel TEVZ1L070U350T
Cod. Produttore VZ1L070U350T
Cod. EAN 3389110890716

Informazioni principali

  • Induttanza: 0,35 mH
  • Corrente nominale: 70 A
  • Grado protezione: IP20
  • Peso netto: 8 kg
  • Compatibilità gamma: Galaxy VS
  • Compatibilità prodotto: ATS48D47, ATS48D62
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altistart 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'INDUTTANZA TEVZ1L070U350T, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Altivar. Questo componente è progettato per l'uso come bobina di rete, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con una classificazione merceologica di 020706, il TEVZ1L070U350T è dotato di 3 poli sul lato primario, rendendolo ideale per applicazioni elettriche avanzate. Scegli un prodotto che unisce eccellenza e funzionalità nel tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come bobina di rete

induttività nominale

0,35 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

70 ... 70 A

Serie

Altistart 48

INDUTTANZA