› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

INDUTTANZA

Cod. Rexel TEVZ1LM14U016T
Cod. Produttore VZ1LM14U016T
Cod. EAN 3389110890815

Informazioni principali

  • Induttanza: 0,016 mH
  • Corrente nominale: 1435 A
  • Grado protezione: IP00
  • Compatibilità gamma: Galaxy VS
  • Compatibilità prodotto: ATS48M12
  • Peso netto: 80 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altistart 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TEVZ1LM14U016T è un'induttanza di alta qualità, progettata per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. Con un numero di poli lato primario di 3, è particolarmente adatto come bobina di rete, garantendo un funzionamento efficiente. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un componente elettrico di eccellenza, perfetto per ottimizzare i sistemi elettrici e migliorare la stabilità delle prestazioni.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP00

adatto come bobina di rete

induttività nominale

0,016 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

numero di poli lato primario

3

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

1435 ... 1435 A

Serie

Altistart 48

INDUTTANZA