› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

INDICATORI D22MMM22NBNTGAGC

Cod. Rexel ONM22NBNTGAGC
Cod. Produttore M22NBNTGAGC
Cod. EAN 4548583710146

Informazioni principali

finecorsa- Indicatore verde. LED 24V.c.c.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore verde, LED 24V.cc

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22,3 mm

altezza dell'apertura

22,3 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

21,6 ... 26,4 V

INDICATORI D22MMM22NBNTGAGC