› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Indicatore sgancio rapido 1,5A 250V 6,4x38mm per fusibili BS88-4

Cod. Rexel EATTI250
Cod. Produttore TI250
Cod. EAN 5027590024716

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC 250 V
  • Corrente nominale: 1.5 A
  • Dimensioni: 6,4 x 38 mm
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Tipo fusibile: cilindrico BS88-4
  • Funzione: Indicatore di sgancio
  • Compatibilità: cartuccia fusibile principale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

TI250 è un interruttore automatico con funzione di fusibile indicatore, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo combina la sicurezza di un fusibile con la praticità di un indicatore di intervento, facilitando la manutenzione e il controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, è ideale per la protezione di circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, Indicatore di sgancio, corsa rapida, 1.5 A, AC 250 V, 6,4 x 38 mm, BS, con indicatore, cilindrico, Indicatore di sgancio di ricambio da utilizzare in parallelo con cartuccia fusibile principale BS88-4., kit indicatori di sgancio EC e MC, BS88-4, fornisce l'indicazione visiva della cartuccia fusibile utilizzata, potere di apertura 100 kA

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

Indicatore sgancio rapido 1,5A 250V 6,4x38mm per fusibili BS88-4