› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Indicatore sgancio rapido 1,5A 600V fusibile BS88-4 industriale

Cod. Rexel EATTI600
Cod. Produttore TI600
Cod. EAN 5027590024754

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC 600 V
  • Corrente: 1.5 A
  • Dimensioni: 6,4 x 38 mm
  • Tipo: Cilindrico
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Indicatore: di sgancio visivo
  • Serie: Bussmann Series
  • Compatibilità: cartuccia BS88-4

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di tipo tripolare con fusibile integrato, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici di media e alta tensione. Il dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e continuità operativa. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura un funzionamento stabile e duraturo, proteggendo efficacemente da sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione tripolare consente una gestione ottimale delle correnti elettriche, migliorando la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, Indicatore di sgancio, corsa rapida, 1.5 A, AC 600 V, 6,4 x 38 mm, BS, con indicatore, cilindrico, Indicatore di sgancio di ricambio da utilizzare in parallelo con cartuccia fusibile principale BS88-4., kit indicatori di sgancio EC e MC, BS88-4, fornisce l'indicazione visiva della cartuccia fusibile utilizzata, potere di apertura 100 kA

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

Indicatore sgancio rapido 1,5A 600V fusibile BS88-4 industriale