› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

INDICA LED DF20M AT SA 1H

Cod. Rexel BE19303
Cod. Produttore 19303
Cod. EAN 8002219501158

Informazioni principali

  • Tipo: Indicatore LED
  • Consumo: Energia ridotta
  • Colore luce: Brillante
  • Durata: Alta affidabilità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Facile
  • Serie: DF20M
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE19303 è un innovativo indicatore LED, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo indicatore è caratterizzato da un design elegante e funzionale, perfetto per qualsiasi ambiente di lavoro. La sua tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi operativi. La luce emessa è di un colore brillante, che assicura una visibilità ottimale in ogni situazione. Inoltre, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una facile installazione e un funzionamento affidabile, questo indicatore LED rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto BE19303 è un innovativo indicatore LED, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo indicatore è caratterizzato da un design elegante e funzionale, perfetto per qualsiasi ambiente di lavoro. La sua tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi operativi. La luce emessa è di un colore brillante, che assicura una visibilità ottimale in ogni situazione. Inoltre, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una facile installazione e un funzionamento affidabile, questo indicatore LED rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

su un lato/due lati

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP41

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.6

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

166 mm

altezza/profondità

36 mm

lunghezza

235 mm

INDICA LED DF20M AT SA 1H