›

INCREMENTAL FEEDB.-CABLE-C-PUR (4X2

Cod. Rexel HUK22818
Cod. Produttore 22818

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 1,0 mm²
  • Diametro esterno: 8,8 mm
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Resistenza flessione: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro cavo
  • Guaina esterna: PUR arancione
  • Serie: TOPFLEX®-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo incrementale di alta qualità con isolamento in PUR, caratterizzato da quattro conduttori da 2 mm². Progettato per garantire una trasmissione del segnale affidabile e una resistenza superiore all’usura, agli agenti chimici e all’abrasione. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una connessione sicura e duratura, il cavo offre flessibilità e robustezza, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. La struttura resistente lo rende adatto per l’utilizzo con sensori e dispositivi di controllo incrementali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.8 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

arancione

INCREMENTAL FEEDB.-CABLE-C-PUR (4X2