Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P367.701.0
Cod. Produttore
3.P367.701.0
Cod. EAN
8025550565382

Informazioni di prodotto

LASER D=75 ORIENT.DEEP FRAME LED WARM 3000K
LASER D 75 ORIENT.DEEP FRAME LED WAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,3

Flusso Nominale

700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø83x90

Produttore

LASER D 75 ORIENT.DEEP FRAME LED WA