Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P354.701.0
Cod. Produttore
3.P354.701.0
Cod. EAN
8025550565283

Informazioni di prodotto

LASER TONDO D=75 ORIEN.FRAME LED WARM 2700K
Il laser tondo D 75 Orien.Frame LED WA rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, combinando efficienza energetica e design elegante. La sua forma tonda e il diametro di 75 mm lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il laser garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura una luminosità ottimale, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La facilità di installazione e il design moderno ne fanno un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione efficaci e stilose. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla funzionalità, questo laser è perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di alta qualità.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1150

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø83x83

Produttore

LASER TONDO D 75 ORIEN.FRAME LED WA