Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q807.701.0
Cod. Produttore
3.Q807.701.0
Cod. EAN
8025550676699

Informazioni di prodotto

LASER TONDO D=75 FISSO FRAME LED WARM 3000K
Scopri il LASER TONDO D 75 FISSO FRAME LED WA, un'illuminazione innovativa progettata per offrire performance elevate e un design elegante. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una luce uniforme e di qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua finitura raffinata si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile per spazi commerciali e residenziali. Dotato di tecnologia LED, il LASER TONDO D 75 offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo di ottenere risultati professionali senza sforzi. Con un design che combina estetica e funzionalità, questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e performante.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø83x74

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER TONDO D 75 FISSO FRAME LED WA