Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P370.701.0
Cod. Produttore
3.P370.701.0
Cod. EAN
8025550581757

Informazioni di prodotto

LASER TONDO D75 FRAM.LED WARM 3000K WALL WA
LASER TONDO D75 FRAM.LED WARM 3000KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø83x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER TONDO D75 FRAM.LED WARM 3000K