Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK46.701.0
Cod. Produttore
3.MK46.701.0
Cod. EAN
8025550602797

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAME 1 LED WARM WHIT.FLOOD
INC.LASER BLADE FRAME 1 LED WARM WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,1

Flusso Nominale

190

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

44x44x44

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 1 LED WARM WH