Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P390.747.0
Cod. Produttore
3.P390.747.0
Cod. EAN
8025550582976
Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione di spazi interni ed esterni. Questo prodotto è progettato con un design quadrato che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi intensivi. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una maggiore efficienza luminosa, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e funzionale. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo di risparmiare tempo e risorse. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo apparecchio è progettato per offrire un alto grado di protezione, rendendolo adatto anche per ambienti soggetti a condizioni avverse.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

83x83x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA