Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P731.747.0
Cod. Produttore
3.P731.747.0
Cod. EAN
8025550608751

Informazioni di prodotto

LAS.BLADE LARGE ORIE.FRAM.1 LED NEUTR./WHIT
LAS.BLADE LARGE ORIE.FRAM.1 LED NEUPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,7

Flusso Nominale

1000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

86x86x111

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LAS.BLADE LARGE ORIE.FRAM.1 LED NEU