Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N159.747.0
Cod. Produttore
3.N159.747.0
Cod. EAN
8025550483884

Informazioni di prodotto

LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEUTR. WIDE
LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEUPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,7

Flusso Nominale

1050

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

85x85x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEU