› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

INCASSO + CORNICI F65

Cod. Rexel BE19040
Cod. Produttore 19040
Cod. EAN 8002219593573

Informazioni principali

  • Descrizione: INCASSO + CORNICI F65
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Varie configurazioni
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Serie: F65

Descrizione del prodotto

Scopri l'innovativa soluzione per l'installazione elettrica con il prodotto BE19040, progettato per garantire un'ottima integrazione in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura è concepita per facilitare il montaggio, rendendo l'installazione semplice e veloce. La compatibilità con diverse configurazioni di cablaggio lo rende versatile per molteplici applicazioni, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie al design intelligente, il BE19040 offre prestazioni eccellenti, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro. Sia che tu stia lavorando su un progetto residenziale o commerciale, questo prodotto rappresenta una scelta ideale per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa soluzione per l'installazione elettrica con il prodotto BE19040, progettato per garantire un'ottima integrazione in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura è concepita per facilitare il montaggio, rendendo l'installazione semplice e veloce. La compatibilità con diverse configurazioni di cablaggio lo rende versatile per molteplici applicazioni, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie al design intelligente, il BE19040 offre prestazioni eccellenti, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro. Sia che tu stia lavorando su un progetto residenziale o commerciale, questo prodotto rappresenta una scelta ideale per ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

applicazione a parete

tipo di marcatura

solo su un lato

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

plastica

tensione nominale

207 V

INCASSO + CORNICI F65