Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q264.739.0
Cod. Produttore
3.Q264.739.0
Cod. EAN
8025550646296

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=162 FRAM.TUNABLE DALI WIDEFLOO
Il REFLEX COB D 162 FRAM.TUNABLE DALI è un dispositivo innovativo progettato per offrire un'illuminazione versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è ideale per ambienti commerciali e residenziali, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. La tecnologia COB (Chip on Board) garantisce un'elevata efficienza luminosa e una distribuzione uniforme della luce, riducendo i punti caldi e migliorando l'estetica degli spazi. La funzione Tunable DALI consente di regolare la temperatura del colore, offrendo la flessibilità di passare da tonalità calde a fredde, creando atmosfere personalizzate in base alle necessità. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un'illuminazione intelligente e controllabile, integrandosi facilmente con sistemi di gestione della luce esistenti. Con un design elegante e funzionale, il REFLEX COB D 162 FRAM.TUNABLE DALI rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un'illuminazione moderna e personalizzabile.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

20

Flusso Nominale

2800

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

ø162x122

Produttore

REFLEX COB D 162 FRAM.TUNABLE DALI