Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P518.701.0
Cod. Produttore
3.P518.701.0
Cod. EAN
8025550605460

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D144 FR.W/W.CRI90 3000lm DALI VE
REFLEX COB D144 FR.W/W.CRI90 3000LMPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø144x107

Produttore

REFLEX COB D144 FR.W/W.CRI90 3000LM