› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

INCASSO 20M

Cod. Rexel BE19880
Cod. Produttore 19880
Cod. EAN 8002219869777

Informazioni principali

  • Tipo: Incasso
  • Lunghezza: 20 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Design: Compatto ed efficiente
  • Durabilità: Robusto nel tempo
  • Serie: BE19880

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE19880 è un dispositivo di incasso progettato per un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza che garantisce durabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design efficiente lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo dispositivo è perfetto per ambienti in cui è necessaria una soluzione discreta e funzionale, senza compromettere l'estetica. La sua versatilità lo rende adatto sia per usi residenziali che commerciali, fornendo un collegamento elettrico affidabile. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla sicurezza, il prodotto BE19880 soddisfa gli standard di qualità richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto BE19880 è un dispositivo di incasso progettato per un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza che garantisce durabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design efficiente lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo dispositivo è perfetto per ambienti in cui è necessaria una soluzione discreta e funzionale, senza compromettere l'estetica. La sua versatilità lo rende adatto sia per usi residenziali che commerciali, fornendo un collegamento elettrico affidabile. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla sicurezza, il prodotto BE19880 soddisfa gli standard di qualità richiesti nel settore elettrico.
INCASSO 20M