Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BEI418SD
Cod. Produttore
I418SD
Cod. EAN
8002219718341

Informazioni di prodotto

INC M600 4X18 LED SD 4000K
Incasso M600 con quattro moduli LED da 18 watt ciascuno, caratterizzato da una luce naturale a 4000K che garantisce un'illuminazione uniforme e brillante. Progettato per applicazioni elettriche, offre efficienza energetica e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono una luce di qualità e un design compatto.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

595 mm

altezza/profondità

46 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

3