› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

INC COMPL ST 8/24 4976/IP

Cod. Rexel BE2739
Cod. Produttore 2739
Cod. EAN 8002219122209

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore comando
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Grado protezione: IP 4976/24
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Installazione: Facile e ergonomica
  • Uso: Versatile e intuitivo
  • Serie: BE2739
  • Durata: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE2739 è un interruttore di comando completo, ideale per applicazioni industriali e residenziali. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire una lunga durata e un'eccellente resistenza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intenso. Con un grado di protezione elevato, questo interruttore è adatto per ambienti difficili e garantisce una protezione ottimale contro polvere e umidità. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Il design del pulsante è intuitivo, permettendo un facile accesso e una rapida attivazione. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, da sistemi di illuminazione a macchinari industriali, soddisfacendo così le esigenze di diversi settori. Descrizione del produttore: Il prodotto BE2739 è un interruttore di comando completo, ideale per applicazioni industriali e residenziali. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire una lunga durata e un'eccellente resistenza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intenso. Con un grado di protezione elevato, questo interruttore è adatto per ambienti difficili e garantisce una protezione ottimale contro polvere e umidità. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Il design del pulsante è intuitivo, permettendo un facile accesso e una rapida attivazione. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, da sistemi di illuminazione a macchinari industriali, soddisfacendo così le esigenze di diversi settori.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

INC COMPL ST 8/24 4976/IP