› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

INC COMPL 8-24 3976/IP

Cod. Rexel BE2738
Cod. Produttore 2738
Cod. EAN 8002219120083

Informazioni principali

  • Descrizione: INC COMPL 8-24 3976/IP
  • Tensione nominale: 24 V
  • Grado protezione: IP3976
  • Tipo: Interruttore manovra
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Serie: BE2738

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE2738 è un interruttore di manovra completo, progettato per garantire un'installazione efficiente e sicura in vari contesti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con un design ergonomico, questo interruttore facilita l'uso e la manovra, mentre il suo grado di protezione elevato garantisce sicurezza e funzionalità anche in ambienti esigenti. La versatilità di BE2738 lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto BE2738 è un interruttore di manovra completo, progettato per garantire un'installazione efficiente e sicura in vari contesti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con un design ergonomico, questo interruttore facilita l'uso e la manovra, mentre il suo grado di protezione elevato garantisce sicurezza e funzionalità anche in ambienti esigenti. La versatilità di BE2738 lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

INC COMPL 8-24 3976/IP