Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM93200
Cod. Produttore
093200
Cod. EAN
4015080932000

Informazioni di prodotto

IM4-CI48 PIASTRA DI MONTAGGIO ISOLANTE

Documentazione tecnica

Piastra di montaggio in materiale isolante 4mm, buona resistenza meccanica in presenza di temperature elevate, ritardante di fiamma, esente da alogeni, colore grigio RAL 7035, rinforzata con fibra di vetro gli apparecchi da incasso vengono fissati con dadi a risvolto., utilizzabile per CI48 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI

altezza

705 mm

larghezza

330 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

Serie

None

Produttore

Piastra montaggio isolante 4mm rinforzata fibra vetro resistente calore per CI48 grigio RAL 7035