Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04081
Cod. Produttore
B04081
Cod. EAN
8015892040814

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per minicanali TMC/TMU, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Materiali robusti per una maggiore durabilità e resistenza agli urti
  • Compatibilità con sistemi TMC e TMU per versatilità d'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione ordinata e stabile dell’energia
  • Ottimizzazione dello spazio negli impianti elettrici
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB04081 è una derivazione a T per minicanali TMC/TMU di colore bianco, progettata per garantire un'installazione affidabile e sicura nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa derivazione permette di distribuire l'energia in modo efficiente e ordinato, facilitando il cablaggio in impianti elettrici complessi. La sua struttura robusta assicura resistenza agli urti e durabilità nel tempo, mentre il colore bianco si integra facilmente con diversi ambienti e sistemi di cablaggio. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro tra i minicanali, questa derivazione a T è compatibile con sistemi TMC e TMU, offrendo versatilità e facilità di utilizzo. La sua forma compatta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e rapida, contribuendo a ottimizzare lo spazio e migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva rendono questa derivazione a T una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza in ogni dettaglio.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

40 mm

altezza di partenza

17 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

IM 40x17 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,93 x 1 pz.
(pz.)