Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04025
Cod. Produttore
B04025
Cod. EAN
8015892040258

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per minicanali TMC / TMU bianco IM 40x10 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

40 mm

altezza di partenza

10 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

IM 40x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO