Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04016
Cod. Produttore
B04016
Cod. EAN
8015892040166

Informazioni di prodotto

IM 22x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio rapido
  • Compatibilità con minicanali standard TMC/TMU
  • Design compatto per installazioni in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Affidabilità nella distribuzione elettrica
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IM 22x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

22 mm

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

22 mm

altezza di partenza

10 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

IM 22x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,07 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info