Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04018
Cod. Produttore
B04018
Cod. EAN
8015892040180

Informazioni di prodotto

IM 22X10 B INCROCIO MIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T per minicanali TMC / TMU marrone IM 22x10 B

colore

Marrone

larghezza

22 mm

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

22 mm

altezza di partenza

10 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

IM 22x10 B Derivazione a T per minicanali TMC/TMU MARRONE