Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04087
Cod. Produttore
B04087
Cod. EAN
8015892040876

Informazioni di prodotto

IM 15X17 B INCROCIO MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T per minicanali TMC / TMU marrone IM 15x17 B

colore

Marrone

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

15 mm

altezza di partenza

17 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

IM 15x17 B Derivazione a T per minicanali TMC/TMU MARRONE